SMN108KS
Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 1.5000 po diam. d’alésage, 3.9375 po diam. ext., 1.6250 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00589297
N° MFRSMN108KS
Prix710.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 1.5000 po diam. d’alésage, 3.9375 po diam. ext., 1.6250 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00589297
N° MFRSMN108KS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix710.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SMN 108 KS BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    3.9370 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.6250 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.9055 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6250 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5600 lbf
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    SMN-S
  • Numéro CUP du fabricant
    087796053755
  • CUP_NON
    087796053755
  • Poids
    2.96 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif