Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Diamètre extérieur4.3307 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.6875 po
- Largeur de l’anneau extérieur25 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.6875 po
- Capacité de charge dynamique radiale13200 lbf
- Capacité de charge statique radiale6700 lbf
- Matériau de la cageAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieSMN-S
- Numéro CUP du fabricant087796053847
- CUP_NON087796053847
- Poids3.73 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille