Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Diamètre extérieur130 mm
- Dégagement interneC0
- Largeur totale2.1875 po
- Largeur de l’anneau extérieur29 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure2.1875 po
- Capacité de charge dynamique radiale18000 lbf
- Capacité de charge statique radiale9500 lbf
- Matériau de la cageAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieSMN-S
- Numéro CUP du fabricant087796054103
- CUP_NON087796054103
- Poids6.1 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille