Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage2-11/16 po
- Diamètre extérieur165 mm
- Dégagement interneC0
- Largeur totale2.6875 po
- Largeur de l’anneau extérieur35 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure2.6875 po
- Capacité de charge dynamique radiale26000 lbf
- Capacité de charge statique radiale14300 lbf
- Matériau de la cageAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieSMN-S
- Numéro CUP du fabricant087796054165
- CUP_NON087796054165
- Poids11.42 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille