Motion
SMN303KS
Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 3.1875 po diam. d’alésage, 7.4803 po diam. ext., 3.1875 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00589318
N° MFRSMN303KS
Prix3,964.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 3.1875 po diam. d’alésage, 7.4803 po diam. ext., 3.1875 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00589318
N° MFRSMN303KS
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
Prix3,964.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SMN 303 KS BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    3-3/16 po
  • Diamètre extérieur
    7.4803 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    3.1875 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.5354 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    3.1875 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    18000 lbf
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    SMN-S
  • Numéro CUP du fabricant
    087796054219
  • CUP_NON
    087796054219
  • Poids
    17.71 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif