SMN307KS
Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 3.4375 po, diamètre extérieur de 210 mm, largeur de 3.4375 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00589321
N° MFRSMN307KS
Prix4,955.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 3.4375 po, diamètre extérieur de 210 mm, largeur de 3.4375 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00589321
N° MFRSMN307KS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4,955.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SMN 307 KS BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Diamètre extérieur
    8.2600 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    3.4375 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.6929 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    3.4375 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    22400 lbf
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    SMN-S
  • Numéro CUP du fabricant
    087796054233
  • CUP_NON
    087796054233
  • Poids
    25.97 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif