Motion
SMN315WS
Roulement à garniture à billes - Alésage droit, diamètre 3-15/16 po, diamètre extérieur 9.2500 po, largeur 3.9375 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00589325
N° MFRSMN315WS
Prix6,841.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à garniture à billes - Alésage droit, diamètre 3-15/16 po, diamètre extérieur 9.2500 po, largeur 3.9375 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00589325
N° MFRSMN315WS
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
Votre prix6,841.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SMN 315 WS BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    9.2500 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    3.9375 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.8504 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    3.9375 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    29000 lbf
  • Matériau de la cage
    Bronze
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    SMN-S
  • Numéro CUP du fabricant
    087796054264
  • CUP_NON
    087796054264
  • Poids
    34.85 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif