Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage4-7/16 po
- Diamètre extérieur10.4300 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale4.1875 po
- Largeur de l’anneau extérieur1.9685 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure4.1875 po
- Capacité de charge dynamique radiale63000 lbf
- Capacité de charge statique radiale52000 lbf
- Matériau de la cageBronze
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieSMN-S
- Numéro CUP du fabricant087796054271
- CUP_NON087796054271
- Poids47.28 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille