Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage4-15/16 po
- Diamètre extérieur11.8100 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale4.5625 po
- Largeur de l’anneau extérieur2.3228 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure4.5625 po
- Capacité de charge dynamique radiale78000 lbf
- Capacité de charge statique radiale69500 lbf
- Matériau de la cageBronze
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieSMN-S
- Numéro CUP du fabricant087796054288
- CUP_NON087796054288
- Poids74.39 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille