1107KRS
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 1-7/16 po, diamètre extérieur 3.1102 po, largeur 2.0160 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00589338
N° MFR1107KRS
Prix329.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 1-7/16 po, diamètre extérieur 3.1102 po, largeur 2.0160 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00589338
N° MFR1107KRS
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
Prix329.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1107 KRS COL BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Diamètre extérieur
    3.1102 po
  • Largeur totale
    2.0160 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.7480 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4844 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • CUP_NON
    087796197978
  • Poids
    1.26 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif