Motion
ZMC5407Y
Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 4-7/16 po d’alésage, 8-3/4 po de diamètre extérieur, 4-1/4 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00589357
N° MFRZMC5407Y
Prix7,394.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 4-7/16 po d’alésage, 8-3/4 po de diamètre extérieur, 4-1/4 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00589357
N° MFRZMC5407Y
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
Votre prix7,394.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BLOC CARTOUCHE ZMC5407Y AVEC HD BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 4 7/16 po, bloc de cartouche en fonte, collier de verrouillage à deux vis d'arrêt, joint de dégagement

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4-7/16 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    8.7500 po
  • Largeur du boîtier
    4-1/4 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type d’expansion
    Fixe
  • Largeur de la bague intérieure
    6-1/4 po
  • Largeur totale
    9.6900 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    149500 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    159300 lb
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Série
    5000
  • Numéro CUP du fabricant
    698210683245
  • CUP_NON
    698210683245
  • Poids
    47 lb
  • Rpm max.
    1850 tr/min
  • Hauteur totale
    6.2500 po
  • Longueur totale
    9.6900 po
  • Type de dispositif de retenue
    Polymère technique
  • Insérer
    5407YU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues