MMC5303
Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 3-3/16 po d’alésage, 6-3/4 po de diamètre extérieur, 3-7/16 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00589376
N° MFRMMC5303
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 3-3/16 po d’alésage, 6-3/4 po de diamètre extérieur, 3-7/16 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00589376
N° MFRMMC5303
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BLOC CARTOUCHE MMC5303 AVEC HD BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 3 3/16 po, bloc de cartouche en fonte, collier de verrouillage à deux vis de fixation, joint à ressort à contact important

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-3/16 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    6.7500 po
  • Largeur du boîtier
    3-7/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur de la bague intérieure
    5-5/16 po
  • Largeur totale
    6.3800 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    84330 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    90700 lb
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Série
    5000
  • Poids
    24.7 lb
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Hauteur totale
    7.1300 po
  • Longueur totale
    7.1300 po
  • Type de dispositif de retenue
    Polymère technique
  • Insérer
    5303U

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues