MMC5415
Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 4-15/16 po d’alésage, 10.437 po de diamètre extérieur, 5-9/16 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00589383
N° MFRMMC5415
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 4-15/16 po d’alésage, 10.437 po de diamètre extérieur, 5-9/16 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00589383
N° MFRMMC5415
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BLOC CARTOUCHE MMC5415 AVEC HD BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 4 15/16 po, bloc de cartouche en fonte, collier de verrouillage à deux vis de fixation, joint à ressort à contact important

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4-15/16 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    10.4370 po
  • Largeur du boîtier
    5-9/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur de la bague intérieure
    7-7/8 po
  • Largeur totale
    10.0000 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    191500 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    241900 lb
  • Type de joint
    Joint à ressort à contact important
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Série
    5000
  • Poids
    95 lb
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Hauteur totale
    13.0000 po
  • Longueur totale
    13.0000 po
  • Type de dispositif de retenue
    Polymère technique
  • Insérer
    5415U

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues