Motion
KMC5203
Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 2-3/16 po d’alésage, 4.531 po de diamètre extérieur, 2-9/16 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00589396
N° MFRKMC5203
Prix2,466.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 2-3/16 po d’alésage, 4.531 po de diamètre extérieur, 2-9/16 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00589396
N° MFRKMC5203
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
Votre prix2,466.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BLOC CARTOUCHE KMC5203 AVEC HD BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 3/16 po, bloc de cartouche en fonte, collier de verrouillage à deux vis de fixation, joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    4.5310 po
  • Largeur du boîtier
    2-9/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type d’expansion
    Fixe
  • Largeur de la bague intérieure
    4-1/8 po
  • Largeur totale
    4.1300 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    36370 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    44400 lb
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Série
    5000
  • CUP_NON
    698210704766
  • Poids
    8.8 lb
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Hauteur totale
    5.5000 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Type de dispositif de retenue
    Polymère technique
  • Insérer
    5203U

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues