ZF9407S
Unité de roulement à rouleaux rond à six boulons - rouleau sphérique Brg., 4-7/16 po de diamètre, montage rond 6-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00589517
N° MFRZF9407S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux rond à six boulons - rouleau sphérique Brg., 4-7/16 po de diamètre, montage rond 6-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00589517
N° MFRZF9407S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ZF9407S FLG BLK W/PILOT ADP BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4-7/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Rond 6-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    14 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Diamètre de la longueur totale
    16.5000 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Profondeur globale
    7-1/32 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    159900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    221700 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Série
    9000
  • Numéro CUP du fabricant
    698210021221
  • CUP_NON
    698210021221
  • Poids
    148 lb
  • Rpm max.
    1600 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues