Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1-7/8 po
- Diamètre extérieur4.3307 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.9375 po
- Largeur de l’anneau extérieur27 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.9375 po
- Capacité de charge dynamique radiale15300 lbf
- Capacité de charge statique radiale8000 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieSMN
- Numéro CUP du fabricant087796101265
- CUP_NON087796101265
- Poids4.07 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille