SMN102K
Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1.1250 po, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 1.4375 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00589577
N° MFRSMN102K
Prix154.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1.1250 po, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 1.4375 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00589577
N° MFRSMN102K
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
Prix154.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SMN 102 K + COL BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.4375 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    19 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4375 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3550 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    SMN
  • Numéro CUP du fabricant
    087796099753
  • CUP_NON
    087796099753
  • Poids
    1.35 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif