KT92215
Unité de prise en charge des roulements à rouleaux - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 2-15/16 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00589592
N° MFRKT92215
Prix4,405.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à rouleaux - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 2-15/16 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00589592
N° MFRKT92215
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
Prix4,405.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KT92215 HD T-U NOIR AVEC ND BRG

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Espacement des fentes
    5.9375 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Hauteur totale
    6.6875 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    ZT2000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT92215
  • CUP_NON
    698210645946
  • Poids
    27.6 lb
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46800 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues