Motion
ZFS9315YS

Rexnord (RRX)
ZFS9315YS

Unité de roulement à rouleaux rond à six boulons - Brg. de rouleau sphérique, 3-15/16 po d’alésage, montage rond 6-Bolt, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00589603
N° MFRZFS9315YS
Prix47,980.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
ZFS9315YS

Unité de roulement à rouleaux rond à six boulons - Brg. de rouleau sphérique, 3-15/16 po d’alésage, montage rond 6-Bolt, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00589603
N° MFRZFS9315YS
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
Prix47,980.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ZFS9315YS FLGBLK FLTG W/PLT ADP BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Rond 6-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    12.8750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.4375 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Diamètre de la longueur totale
    15.1250 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Profondeur globale
    5-19/32 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    140400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    144800 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Série
    9000
  • Numéro CUP du fabricant
    698210020712
  • CUP_NON
    698210020712
  • Poids
    120 lb
  • Rpm max.
    1850 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues