MMC9515
Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 5-15/16 po d’alésage, 13.563 po de diamètre extérieur, 6-3/16 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00589608
N° MFRMMC9515
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 5-15/16 po d’alésage, 13.563 po de diamètre extérieur, 6-3/16 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00589608
N° MFRMMC9515
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BLOC CARTOUCHE MMC9515 AVEC ADP BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 5 15/16 po, bloc de cartouche en fonte, montage sur adaptateur, joint à ressort à contact important

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    5-15/16 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    13.5630 po
  • Largeur du boîtier
    6-3/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur de la bague intérieure
    7-3/4 po
  • Largeur totale
    10.0000 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    309860 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    395500 lb
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Série
    9000
  • Poids
    178 lb
  • Rpm max.
    700 tr/min
  • Hauteur totale
    13.0000 po
  • Longueur totale
    13.0000 po
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Insérer
    9515U

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs