MD2115
Unité double à montage sur bride - Rouleau sphérique Brg., 1-15/16 po de diamètre, montage double 4-Bolt, collet concentrique, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00589638
N° MFRMD2115
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité double à montage sur bride - Rouleau sphérique Brg., 1-15/16 po de diamètre, montage double 4-Bolt, collet concentrique, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00589638
N° MFRMD2115
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MD2115 UNITÉ DUPLEX AVEC BRG ND

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride double 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Diamètre de la longueur totale
    4.0000 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Hauteur totale
    4.5000 po
  • Profondeur globale
    3-1/8 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26200 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Série
    2000
  • CUP_NON
    698210701093
  • Poids
    4.6 lb
  • Rpm max.
    2500 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues