Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3-7/16 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride double 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur du boulon du centre au centre4.9531 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Diamètre de la longueur totale6.8125 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’alésageDroit
- Type de jointDégagement/sans contact
- Hauteur totale7.3750 po
- Profondeur globale5-5/16 po
- Capacité de charge dynamique radiale82000 lbf
- Capacité de charge statique radiale91900 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Série5000
- CUP_NON698210682071
- Poids19.4 lb
- Rpm max.2400 tr/min
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de l’accouplement bois et boisUne usine de contreplaqué utilisait des raccords sur ses pompes à presse qui étaient défectueux tous les trois mois, causant des temps d’arrêt et créant un risque d’incendie par contact métal sur métal.
Voir la documentation
Regal Rexnord MiRS Capacités de l’atelier de conversion d’octobreNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Regal Rexnord pour fournir des solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages grâce à notre programme de construction de boîtes d’engrenages. Parcourez notre liste de produits et de services uniques.
Voir la documentation
Motion Réduction des coûts et du délai d’approvisionnement pour l’étude de cas sur la ceinture de palettiseurMotion a identifié une solution d’approvisionnement alternative qui a réduit considérablement le délai de livraison et le coût global, tout en découvrant des occasions supplémentaires d’obtenir des composants clés à un meilleur prix.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement de l’accouplement d’engrenages alliés chimiquesMotion a rapidement collaboré avec un fournisseur de confiance pour identifier et livrer un remplacement d’urgence, rétablissant la production avant la date prévue.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur le réducteur d’engrenages alliés chimiques
Motion a rapidement identifié un réducteur d’engrenage planétaire Rexnord comme un remplacement de référence croisée et a fourni une solution de montage personnalisée pour restaurer rapidement les opérations.
Motion Étude de cas sur la solution d’automatisation de l’équipement et de la machinerie
Ce partenariat a donné lieu à une conception ModSort personnalisée adaptée spécifiquement aux objectifs opérationnels du client, et le client a exprimé une grande satisfaction à l’égard de la performance du système.