MS10
Trousse de joint de roulement - Buna-N
N° D’ARTICLE MI00589792
N° MFRMS10
Prix328.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de joint de roulement - Buna-N
N° D’ARTICLE MI00589792
N° MFRMS10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix328.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE D’ÉTANCHÉITÉ MS10 M

Spécifications

  • Matériel
    Buna-N
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Classe A/B
    A
  • Informations supplémentaires
    Roulement à rouleaux sphériques encastrés MS10 Rex
  • Roulement compatible
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Caractéristiques
    M Trousse d'étanchéité à contact lourd à ressort pour roulement à rouleaux sphérique
  • Comprend
    (2) Assemblage de joint
  • Type de trousse
    Trousse de reconstruction de roulement
  • Code de taille
    10
  • Numéro CUP du fabricant
    698210672065
  • CUP_NON
    698210672065
  • Poids
    0.4 lb
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Hauteur totale
    3.0000 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Série
    Trousses de joints de type M - Contact lourd chargé par ressort
  • Type de produit
    Écrans latéraux arrière

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues