Motion
12-16.5T1000D

Browning (RRX)
12-16.5T1000D

Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 12.0000 in Travel, 29.5000 in Length, 4.0000 in Width, 8.2813 in Height, 27.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00589800
N° MFR12-16.5T1000D
Prix3,668.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
12-16.5T1000D

Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 12.0000 in Travel, 29.5000 in Length, 4.0000 in Width, 8.2813 in Height, 27.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00589800
N° MFR12-16.5T1000D
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
Prix3,668.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
12-16.5T1000D CADRE À EMPORTER

Spécifications

  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Voyage
    12.0000 po
  • Longueur totale
    29.5000 po
  • Largeur de la base
    4.0000 po
  • Hauteur totale
    8.2813 po
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    E920
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    T1000
  • Longueur du boulon du centre au centre
    27.5000 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Poids
    58.75 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662289367894
  • CUP_NON
    662289367894
  • Numéro de catalogue du fabricant
    12-16.5T1000D

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif