Motion
019210

Dodge
019210

Take-Up Frame - Center Pull, 12.0000 in Travel, 29.5000 in Length, 4.0000 in Width, 8.6250 in Height
N° D’ARTICLE MI00589801
N° MFR019210
Prix1,873.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
019210

Take-Up Frame - Center Pull, 12.0000 in Travel, 29.5000 in Length, 4.0000 in Width, 8.6250 in Height
N° D’ARTICLE MI00589801
N° MFR019210

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,873.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CADRE CP400X12TUFR POUR PRISE EN CHARGE 019210

Spécifications

  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Voyage
    12.0000 po
  • Longueur totale
    29.5000 po
  • Largeur de la base
    4.0000 po
  • Hauteur totale
    8.6250 po
  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    CP
  • Longueur du boulon du centre au centre
    27.5000 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Style
    Poignée centrale
  • Poids
    53.04 lb
  • CUP_NON
    782475210473
  • Numéro de catalogue du fabricant
    019210
  • Page de produit du fabricant
  • Taille de la monture Take Up
    CP-400
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à poignée centrale et à montage latéral

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues