Motion
019212

Dodge
019212

Take-Up Frame - Center Pull, 24.0000 in Travel, 41.5000 in Length, 4.0000 in Width, 8.6250 in Height
N° D’ARTICLE MI00589811
N° MFR019212
Prix2,210.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
019212

Take-Up Frame - Center Pull, 24.0000 in Travel, 41.5000 in Length, 4.0000 in Width, 8.6250 in Height
N° D’ARTICLE MI00589811
N° MFR019212
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
Prix2,210.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CADRE CP400X24TUFR POUR PRISE EN CHARGE 019212

Spécifications

  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Voyage
    24.0000 po
  • Longueur totale
    41.5000 po
  • Largeur de la base
    4.0000 po
  • Hauteur totale
    8.6250 po
  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    CP
  • Longueur du boulon du centre au centre
    39.5000 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Style
    Poignée centrale
  • Poids
    70.16 lb
  • CUP_NON
    782475217656
  • Numéro de catalogue du fabricant
    019212
  • Page de produit du fabricant
  • Taille de la monture Take Up
    CP-400
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à poignée centrale et à montage latéral

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues