Aperçu
Spécifications
- Type de cadrePoignée centrale
- Voyage30.0000 po
- Longueur totale47.5000 po
- Largeur de la base4.0000 po
- Hauteur totale8.2500 po
- Numéro de catalogue du fabricantPCP-200X30
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10Pignon à courroie modulaire Split 10 série PPI 800 Pignon à deux pièces breveté novateur axé sur la réduction des temps d’arrêt et des problèmes sanitaires. Avec une conception à double fonction, ce pignon peut être placé en position verrouillée ou déverrouillée.
Voir la documentation
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Rouleaux silencieux et poulies d’appareils de manutention
Voir la documentation- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
Voir la documentation - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Tambour de transporteur spiral
Voir la documentation