Motion
EPR 23

SKF
EPR 23

Capuchon ou couvercle fermé à roulement EPR 23 - 7-15/16 po, 7-7/8 po de diamètre compatible, nitrile, acier
N° D’ARTICLE MI00589878
N° MFREPR 23
Prix238.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
EPR 23

Capuchon ou couvercle fermé à roulement EPR 23 - 7-15/16 po, 7-7/8 po de diamètre compatible, nitrile, acier
N° D’ARTICLE MI00589878
N° MFREPR 23

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix238.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHON D’EXTRÉMITÉ EPR 23

Spécifications

  • Type de bout d'îlot
    Embout fermé
  • Diamètre extérieur
    8.8750 po
  • Matériel
    Nitrile, acier
  • Largeur totale
    0.4375 po
  • Unité logée compatible
    SAF 044KA, SAF 544
  • Série
    SAF
  • Code de taille
    23
  • CUP_NON
    7316576662119
  • Poids
    1.3 lb
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues