Motion
ZPS5315FB

Rexnord (RRX)
ZPS5315FB

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00590103
N° MFRZPS5315FB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
ZPS5315FB

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00590103
N° MFRZPS5315FB
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ZPS5315FB PBLK,FLTG,HD BG,4 BLT HSG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.7500 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.0000 po
  • Longueur totale
    16.7500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    10.2500 po
  • Largeur de la base
    6 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Largeur totale
    6.2500 po
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Capacité de charge dynamique radiale
    118000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    127500 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de fin
    Fermé
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Poids
    105 lb
  • Rpm max.
    2050 tr/min
  • Numéro CUP du fabricant
    698210022938
  • CUP_NON
    698210022938
  • Type de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues