MUCP210-31

AMI Bearings
MUCP210-31

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-15/16 po, matériau en acier inoxydable 304 , usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00590269
N° MFRMUCP210-31
Prix575.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI Bearings
MUCP210-31

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-15/16 po, matériau en acier inoxydable 304 , usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00590269
N° MFRMUCP210-31
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
Prix575.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MUCP210-31 1-15/16 BLOC D’OREILLER

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.8750 à 6.6250 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Qualité du matériel
    304SS
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 304
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    4.5000 po
  • Longueur totale
    8.1250 po
  • Largeur de la base
    2-3/8 po
  • Largeur totale
    2.4688 po
  • Taille du boulon
    5/8
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6790 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4180 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    MUCP200
  • Roulement de rechange
    MUC210-31
  • CUP_NON
    0808250270552
  • Page de produit du fabricant
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif