MUCFL210-31

AMI Bearings
MUCFL210-31

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-15/16 po de diamètre, bride 2-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau du boîtier en acier inoxydable 304 , roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI00590271
N° MFRMUCFL210-31
Prix572.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI Bearings
MUCFL210-31

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-15/16 po de diamètre, bride 2-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau du boîtier en acier inoxydable 304 , roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI00590271
N° MFRMUCFL210-31

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix572.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MUCFL210-31 1-15/16 2-BOLT FLG
  • SÉRIE PRIME PLUS - MUCP/MUCTB/MUCFL/MBLFL/MUCFB/MUCF/MUCST/MUCT
  • AISI 440C Insert de roulement en acier inoxydable AISI 304 Boîtier en acier inoxydable moulé
  • Applications typiques : Boulangeries Fruits de mer Volaille Transformation de la viande fraîche Transformation de la viande marine
  • Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2-1/2” et 12mm à 65mm

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 304
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.1875 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable AISI 440C
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    440C
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Diamètre de la longueur totale
    7.4375 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Plage de température de fonctionnement
    0°F à 212 °F
  • Série
    MUCFL200
  • Roulement de rechange
    MUC210-31
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • CUP_NON
    0808250270514
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif