Aperçu
Spécifications
- Type de cadrePoignée centrale
- Voyage18.0000 po
- Longueur totale38.5000 po
- Largeur de la base5.0000 po
- Hauteur totale10.6875 po
- Num de pièce de la série de roulements compatiblesE920
- Matériau du cadreAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieT1000
- Longueur du boulon du centre au centre36.5000 po
- Diamètre de la tige1-1/2 po
- Poids125.45 lb
- Numéro CUP du fabricant662289378074
- CUP_NON662289378074
- Numéro de catalogue du fabricant18-21.5T1000GL