ZHT724
Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 24.0000 in Travel, 41.5000 in Length, 4.0000 in Width, 9.0000 in Height, 39.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00590310
N° MFRZHT724
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 24.0000 in Travel, 41.5000 in Length, 4.0000 in Width, 9.0000 in Height, 39.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00590310
N° MFRZHT724
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CADRE T-U ZHT724 , TIRAGE CNTR

Spécifications

  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Voyage
    24.0000 po
  • Longueur totale
    41.5000 po
  • Largeur de la base
    4.0000 po
  • Hauteur totale
    9.0000 po
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    ZT2000, ZT3000
  • Longueur du boulon du centre au centre
    39.5000 po
  • Poids
    76 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698210678265
  • CUP_NON
    698210678265
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZHT724

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues