Motion
CP-408X30-TUFR

Dodge
CP-408X30-TUFR

Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 30.0000 in Travel, 47.5000 in Length, 4.0000 in Width, 9.2500 in Height, 45.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00590314
N° MFRCP-408X30-TUFR
Prix3,218.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
CP-408X30-TUFR

Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 30.0000 in Travel, 47.5000 in Length, 4.0000 in Width, 9.2500 in Height, 45.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00590314
N° MFRCP-408X30-TUFR
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
Prix3,218.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CADRE CP408X30TUFR POUR PRISE EN CHARGE 019223

Spécifications

  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Voyage
    30.0000 po
  • Longueur totale
    47.5000 po
  • Largeur de la base
    4.0000 po
  • Hauteur totale
    9.2500 po
  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    CP
  • Longueur du boulon du centre au centre
    45.5000 po
  • Diamètre de la tige
    1-1/8 po
  • Style
    Poignée centrale
  • Poids
    91 lb
  • CUP_NON
    782475205547
  • Numéro de catalogue du fabricant
    019223
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à poignée centrale et à montage latéral

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues