AW17

NTN
AW17

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 85 mm, D.E. 119 mm, diamètre de face 102 mm, matériau en acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00590384
N° MFRAW17
Prix14.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AW17

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 85 mm, D.E. 119 mm, diamètre de face 102 mm, matériau en acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00590384
N° MFRAW17
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
Prix14.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AW17

Spécifications

  • Série
    AW
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre de la face
    102 mm
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Largeur de la bande
    0.3150 po; 8.000 mm
  • Nombre de crochets
    19
  • Numéro de contre-écrou compatible
    AN17
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359022483
  • CUP_NON
    4547359022483
  • Code d’harmonisation
    7318.21.0090
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif