Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.7500 à 4.5000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.4375 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Qualité du matériel304SS
- Type de jointContact avec Slinger
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 304
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale2.7500 po
- Longueur totale5.5000 po
- Largeur de la base1-1/2 po
- Largeur totale1.5313 po
- Taille du boulon3/8
- Capacité de charge dynamique radiale2680 lbf
- Capacité de charge statique radiale1420 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieMUCP200
- Roulement de rechangeMUC205-16
- CUP_NON0808250237555
- Page de produit du fabricant
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller