UCFC210
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 50 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI00590585
N° MFRUCFC210
Prix243.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 50 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI00590585
N° MFRUCFC210

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix243.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCFC210 50MM CHARIOT FLG PILOTE

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    138 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Diamètre de la longueur totale
    165 mm
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3600 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    2370 kgf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    51.6 mm
  • Diamètre du pilote
    110 mm
  • Désactivation de l’unité
    42.6 mm
  • Taille du boulon
    M14
  • Série
    UCFC200
  • Roulement de rechange
    UC210
  • Type de boîtier
    Réfrigérateur à bride pilote
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    0808250172504
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif