Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre4.5938 po
- Diamètre du cercle de boulonnage4.5937 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale5.5625 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale4900 lbf
- Capacité de charge statique radiale2500 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage1-9/32 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.4570 tr/min
- SérieSCJT
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Roulement de rechangeGYAE30RRB
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant087796057845
- CUP_NON087796057845
- Poids1.58 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt