KP2215
Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00590645
N° MFRKP2215
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00590645
N° MFRKP2215
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
KP2215 BLOC D'OREILLER HD AVEC 2E BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    6.7188 po
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Poids
    31.3 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698210008147
  • CUP_NON
    698210008147
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues