Aperçu
- Le SAS est une unité de bloc d'oreiller monobloc profilée et robuste qui combine le boîtier conçu par Timken et le roulement de vis d'arrêt GYA-RRB
- Bloc d’oreiller en fer gris
- Boîtier à revêtement époxy avec joints de contact
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.6250 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.1875 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale2.2188 po
- Longueur totale4.8750 po
- Largeur de la base1-3/16 po
- Largeur totale0.9375 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale2360 lbf
- Capacité de charge statique radiale1060 lbf
- Rpm max.7370 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieSAS
- Roulement de rechangeGYA010RRB
- CUP_NON087796056534
- Construction du logementSolide
- Poids0.92 lb
- Caractéristiques et avantages• Le SAS est un bloc coussiné monobloc profilé et robuste qui combine le boîtier conçu par Timken et le roulement à vis d'arrêt GYA-RRB • Bloc coussiné en fer gris • Boîtier revêtu d'époxy avec joints de contact
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller