Aperçu
- Sans joint Flinger
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage15/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.6875 à 4.5625 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.4375 po
- Type de serviceService léger
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale2.8125 po
- Longueur totale5.5000 po
- Largeur de la base1.4063 po
- Revêtement de finitionPeinture grise
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Capacité de charge dynamique radiale2801 lbf
- Capacité de charge statique radiale1651 lbf
- Rpm max.5500 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieVPS
- Roulement de rechangeVS-115
- ApplicationBrunissage - Standard
- CUP_NON662289525232
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant767727
- Dessin CAD
- Poids1.66 lb
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller