VPS-119
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/16 po, matériau en fonte, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00590717
N° MFRVPS-119
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/16 po, matériau en fonte, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00590717
N° MFRVPS-119
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
VPS-119 PIL NOIR
  • Sans joint Flinger

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.1875 à 5.0625 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Type de service
    Service léger
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    3.2813 po
  • Longueur totale
    6.1875 po
  • Largeur de la base
    1.7500 po
  • Revêtement de finition
    Peint en gris
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4381 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2567 lbf
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    VPS
  • Roulement de rechange
    VS-119
  • Application
    Brunissage - Standard
  • CUP_NON
    662289525270
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    767583
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289525270
  • Poids
    2.72 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif