Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde/droite
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.1880 à 5.0630 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.6875 po
- Type de serviceService léger
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.2810 po
- Longueur totale6.1880 po
- Largeur de la base1.7500 po
- Revêtement de finitionGris
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Taille du boulon0.5000 po
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Capacité de charge dynamique radiale4381 lbf
- Capacité de charge statique radiale2567 lbf
- Rpm max.3000 tr/min
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- SérieIntermédiaire
- Roulement de rechangeVS-120S
- ApplicationBrunissage - Standard
- Angle de désalignement±1.5° Désalignement - statique seulement
- CUP_NON662289525287
- Type de roulementRoulement à billes
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVPS-120S
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289525287
- Poids2.57 lb
- Caractéristiques et avantages• Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant • Joint de contact à lèvre unique
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller