Aperçu
- Offre une polyvalence d’arrangements d’application pour le transport d’arbres avec des charges radiales ou une combinaison de charges radiales et de poussée
- Le roulement à billes à rainure profonde de précision réglable fabriqué en acier à roulement de haute qualité offre une grande capacité et une longue durée de vie
- Boîtier en fonte
- Revêtement en poudre résistant à la corrosion
- Montage de la vis d'arrêt à ressort
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.1250 à 5.1250 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.6875 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.2500 po
- Longueur totale6.2500 po
- Largeur de la base1-5/8 po
- Largeur totale1.5000 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Capacité de charge dynamique radiale3380 lbf
- Capacité de charge statique radiale2530 lbf
- Rpm max.5600 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série200
- CUP_NON662327120382
- Poids2.65 lb
- Caractéristiques et avantages• Offre une polyvalence d’arrangements d’application pour le transport d’arbres avec des charges radiales ou une combinaison de charges radiales et de poussées • Roulement à billes à rainure profonde de précision réglable fabriqué en acier à roulement de haute qualité offrant une grande capacité et une longue durée de vie • Boîtier en fonte • Revêtement en poudre résistant à la corrosion • Montage à vis d’arrêt à ressort
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller