PB251X1-1/2

Hub City (RRX)
PB251X1-1/2

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/2 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00590757
N° MFRPB251X1-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Hub City (RRX)
PB251X1-1/2

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/2 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00590757
N° MFRPB251X1-1/2
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PB 251 X 1-1/2 PIL NOIR
  • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec protections contre les déchets en acier

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Série
    200
  • Application
    Industriel général
  • Insérer le type de roulement
    Verrouillage de la vis d'arrêt - course intérieure étroite
  • Type de graisse
    No 2 Lithium
  • Type de cadre compatible
    Vis protégée
  • Série de cadres compatibles
    T210
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • CUP_NON
    662798248332
  • Type de roulement
    Base haute
  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798248332
  • Poids
    5 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec protections anti-ordures en acier
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif