SAS1 3/4
Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 1-3/4 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI00590789
N° MFRSAS1 3/4
Prix182.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 1-3/4 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI00590789
N° MFRSAS1 3/4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix182.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAS 1-3/4 PIL NOIR
  • Le SAS est une unité de bloc d'oreiller monobloc profilée et robuste qui combine le boîtier conçu par Timken et le roulement de vis d'arrêt GYA-RRB
  • Bloc d’oreiller en fer gris
  • Boîtier à revêtement époxy avec joints de contact

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.8750 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    4.1875 po
  • Longueur totale
    7.5313 po
  • Largeur de la base
    2 po
  • Largeur totale
    1.6563 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4500 lbf
  • Rpm max.
    3230 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    SAS
  • Roulement de rechange
    GYA112RRB
  • CUP_NON
    087796060333
  • Construction du logement
    Solide
  • Poids
    4.55 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Le SAS est un bloc coussiné monobloc profilé et robuste qui combine le boîtier conçu par Timken et le roulement à vis d'arrêt GYA-RRB • Bloc coussiné en fer gris • Boîtier revêtu d'époxy avec joints de contact
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif