SAS 2 S
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, 2 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00590807
N° MFRSAS 2 S
Prix193.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, 2 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00590807
N° MFRSAS 2 S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix193.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAS 2(S) PIL NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2520 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Hauteur totale
    4.5000 po
  • Longueur totale
    7.8750 po
  • Largeur totale
    2.1875 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Insérer le matériel
    52100 Acier chromé
  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8800 lbf.
  • Série
    SAS
  • CUP_NON
    087796111301
  • Numéro CUP du fabricant
    087796111301
  • Poids
    5.82 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif