Aperçu
Description du fabricant
SCJ 15/16 4 FLG BOULON
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage15/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre2.7620 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.9060 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Diamètre de la longueur totale4.248 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- SérieSCJ
- Numéro CUP du fabricant087796108448
- CUP_NON087796108448
- Poids1.5 lb
- Diamètre extérieur3.0000 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité