F3S215E
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 15/16 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, joint Viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI00590867
N° MFRF3S215E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 15/16 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, joint Viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI00590867
N° MFRF3S215E
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
F3S215E FLANG NOIR F3-S215E
  • Roulement à billes monté de 15/16 po, usage intermédiaire, bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    15/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.8906 po
  • Numéro de palier
    SG215ELPA
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    E Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Largeur du boîtier
    7/16 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lb
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-5/16 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Taille du boulon
    7/16 po
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Série
    200
  • Longueur de l’alésage
    1-11/64 po
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • CUP_NON
    662327036300
  • Poids
    2.1 lb
  • Espacement des trous de boulon
    2-3/4 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif