Motion
RCJY1-1/8-N

INA (Schaeffler)
RCJY1-1/8-N

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-1/8 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI00590885
N° MFRRCJY1-1/8-N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
RCJY1-1/8-N

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-1/8 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI00590885
N° MFRRCJY1-1/8-N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ À BRIDE À QUATRE BOULONS RCJY1-1/8-N

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur du boulon du centre au centre
    82.50 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Double contact pour les lèvres
  • Diamètre de la longueur totale
    108.5 mm
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2550 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    42.2 mm
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Série
    RCJY
  • Normes respectées
    ABMA, ASTM A48 Classe 30
  • Roulement de rechange
    GY1102KRRB
  • Poids
    3.38 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif